Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Kegels.-bit D3126 HSS 90G1/4 Zoll 8,3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784768221
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784768221
EAN/GTIN:
     4317784768221
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenker-Bit, blank • HSS • Profilgeschliffen • Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126 • Ermöglicht sicheren Einsatz, ohne Durchrutschen im Bohrfutter • Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gesamtlänge:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 bit, din 335, Senkwerkzeug, Senkerersatz, Senker, Kegelsenker, HSS-Kegelsenker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,43*
€ 4,96*
6 Tage
26
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,01*
8 Tage
26
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,57*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.