Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 8,00 x 20,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784738200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784738200
EAN/GTIN:
     4317784738200
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, blank • HSS • DIN 333-A • Form A • Senkwinkel 60° • Rechtsschneidend • Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
80 mm
Bohrer-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: zentrierbohrer din 333 a 8mm, din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, Bohrer, HSS-Zentrierbohrer, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
154
€ 6,99*
ab € 19,12*
€ 26,41*
Lager 214
151
€ 4,30*
ab € 18,82*
€ 26,68*
2 Tage
151
€ 7,90*
ab € 20,32*
€ 28,25*
3 Tage
151
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 32,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.