Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Zentrierb. D333A HSS 10,00 x 25,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784738194
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784738194
EAN/GTIN:
     4317784738194
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer, blank • HSS • DIN 333-A • Form A • Senkwinkel 60° • Rechtsschneidend • Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
100 mm
Bohrer-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, Bohrer, HSS-Zentrierbohrer, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
154
€ 6,99*
ab € 32,23*
€ 42,63*
Lager 214
155
€ 4,30*
ab € 31,88*
€ 43,03*
1 Tag
150
€ 7,90*
ab € 34,45*
€ 45,55*
2 Tage
150
€ 4,95*
ab € 39,04*
€ 51,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.