| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784728775 Herst.-Nr.: 4317784728775 EAN/GTIN: 4317784728775 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff • Mattverchromt • S2-Stahl • 2-Komponentengriff Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Klingenlänge: | 100 mm | Schlüsselweite: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, torx-schraubendreher 2,0 x 100, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Quergriff-Schraubendreher, Quergriff-Schraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 2,39* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,40* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|