| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-653630 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784728775 EAN/GTIN: 4317784728775 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Quergriff • Mattverchromt • S2-Stahl • Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 6 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784728775 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, torx-schraubendreher 2,0 x 100, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,57* | € 2,39* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,40* | | | | | 40 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,67* | € 2,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,75* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|