Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS
Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS
Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS
Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784727150
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784727150
EAN/GTIN:
     4317784727150
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben • Runde Klinge • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Mehrkomponenten-Kunststoffheft • Abrollschutz • Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, schlitz vde schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
458
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,86*
9 Tage
458
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,87*
2 Tage
458
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,91*
2 Tage
458
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,01*
Lager 214
448
1
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.