Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS
Schraubendreher VDE 2,5x0,4x 75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727150
EAN/GTIN:
     4317784727150
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher, für Schlitz-Schrauben

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Mehrkomponenten-Kunststoffheft
• Abrollschutz
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727150
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
478
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 2,87*
Lager 6C8MS
478
20
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,87*
5 Tage
478
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,88*
1 Tag
478
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,02*
6 Tage
468
1
€ 6,99*
ab € 2,14*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.