Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-10,0x8,0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784721202
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721202
EAN/GTIN:
     4317784721202
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER32, mit Innen-4-kant • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Zum Spannen von Gewindebohrern mit 4-kant-Mitnehmer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40 mm
4-kant:
8 mm
Außen-Ø:
33 mm
Spannbereich:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannfutter, Spannzange Gewindebohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 27,87*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 20,96*
€ 27,88*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 27,97*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 20,81*
€ 28,40*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 23,97*
€ 32,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.