Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER32-14,0x11,0 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784721172
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721172
EAN/GTIN:
     4317784721172
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER32, mit Innen-4-kant • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Zum Spannen von Gewindebohrern mit 4-kant-Mitnehmer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
40 mm
4-kant:
11 mm
Außen-Ø:
33 mm
Spannbereich:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannfutter, Spannzange Gewindebohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 28,91*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 28,93*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 29,07*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 20,95*
€ 29,54*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 24,09*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.