| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784705462 Herst.-Nr.: 4317784705462 EAN/GTIN: 4317784705462 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K Lieferung: In aufklappbarem Clip. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Inhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Anzahl: | 9-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, din 911, inbusschlüsselsatz 9 teilig, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,14* | € 7,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,04* | € 8,11* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,93* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|