Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784704762
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704762
EAN/GTIN:
     4317784704762
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo • Durchgehendes Turbosegment • Ideal für Natur- und Kunststein, Beton armiert, Dachziegel, Waschbeton, Granit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Trockenschnitt
Außen-Ø:
180 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 180 x 25,4, Trennscheibe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 38,82*
€ 4,90*
ab € 28,21*
€ 39,00*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 39,27*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 42,38*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 33,15*
€ 45,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.