| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784703796 Herst.-Nr.: 4317784703796 EAN/GTIN: 4317784703796 |
| |
|
| | |
| Kinder-Bundhose »twenty four« • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 110–116 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | schwarz-limegreen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.110, fortis arbeitshose, Kinder-Arbeitshose, Kinder-Hose, Hose, FORTIS, Kinder-Bundhose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 33,80* | € 44,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 33,86* | € 44,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 33,83* | € 44,28* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 44,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,82* | € 52,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|