| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784702102 Herst.-Nr.: 4317784702102 EAN/GTIN: 4317784702102 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange 45° • Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet • Maulbereich induktiv gehärtet • DIN 5234, Form B • Unverlierbare Stellmutter • Sicherer Halt durch 3-Punkt-Auflage, auch bei glatten Rohren • Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Kräftiger Doppel-T-Profilgriff • Klemmschutz verhindert Quetschungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gesamtlänge: | 320 mm | Spannweite: | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eck-rohrzange 320 mm, armaturenzange, eck-rohrzange 45 grad, Rohr-Zange, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 10,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,75* | € 10,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,99* | € 11,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 8,87* | € 12,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,23* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|