| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784547949 Herst.-Nr.: 4317784547949 EAN/GTIN: 4317784547949 |
| |
|
| | |
| Latzhose »twenty four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit • Latz mit Innen- und Außentaschen • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz • Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | dunkelgrau-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54, Latzhose, FORTIS, Arbeitsschutz, Arbeitshose, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,43* | € 52,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 41,44* | € 52,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,39* | € 57,44* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,13* | € 64,65* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,65* | € 78,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|