Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M10x25 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M10x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10x25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784229272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784229272
EAN/GTIN:
     4317784229272
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 25 mm
b:
32 mm
d:
10 mm
s:
8 mm
dk max.:
16,27 mm
kmax.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10x25 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, AM9121025, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Schraube, D912, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, 912, Innensechskantschraube, Zylinderschrauben, M10x25, Zylinderpumpe, DIN912, DIN, 00912.920, Edelstahl, M10, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1494*
€ 0,2114*
7 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,495*
€ 9,095*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,345*
€ 14,225*
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 11,685*
€ 16,065*
Lager 214
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,665*
€ 18,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,715*
€ 22,27085
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,515*
€ 22,03285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,145*
€ 18,02255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,505*
€ 17,26095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,855*
€ 16,48745
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,675*
€ 16,27325
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,665*
€ 16,26135
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.