Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Edelstahl A2 M10 x 25 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Edelstahl A2 M10 x 25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10 x 25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10 x 25 HP E-NORMpro
DIN 912 Edelstahl A2 M10 x 25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784229272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784229272
EAN/GTIN:
     4317784229272
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, A2 Edelstahl- Abmessung M10 x 25 mm - b 32 mm - d 10 mm - s 8 mm - dk max. 16,27 mm - kmax. 10 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 25 mm
b:
32 mm
d:
10 mm
s:
8 mm
dk max.:
16,27 mm
kmax.:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10x25 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, AM9121025, D912, DIN, DIN912, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Imbusschrauben, INBUS-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO, M10, M10x25, mit, Schraube, Schrauben, Vergleiche, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1494*
€ 0,2124*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,475*
€ 9,195*
7 Tage
18
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,425*
€ 14,435*
Lager 284
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 11,745*
€ 16,285*
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 11,735*
€ 16,285*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 16,285*
€ 19,37915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,265*
€ 15,78535
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,745*
€ 15,16655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,995*
€ 14,27405
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,825*
€ 14,07175
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,745*
€ 13,97655
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2349* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 32,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.