| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784154734 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784154734 EAN/GTIN: 4317784154734 |
| |
|
| | |
| DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), Linsenkopf, Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 4,2 x 16 mm | kmax.: | 3,05 mm | dk: | 8,2 mm | Bit: | PH 2 | kmin.: | 2,75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7981 4,2x16 a2, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube 3x16, 7981, Schraube, D7981, 07981.924, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, AM79814216, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, C4, 2x16-H, Blechschrauben, Kreuzschlitz, 4, 2x16, DIN, Edelstahl, Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube, 2, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0239* | € 0,0351* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,08* | € 3,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 2,37* | € 3,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,05* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|