Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro
DIN 7981 Edelstahl A2 -C-H 3,9x13 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784154680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154680
EAN/GTIN:
     4317784154680
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981, Blechschraube (Form C), mit Kreuzschlitz H (Phillips), Linsenkopf, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
3,9 x 13 mm
kmax.:
2,80 mm
dk:
7,5 mm
Bit:
PH 2
kmin.:
2,55 mm
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7981 a2 3,9x13, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube ph, 3, 9, 7981, Schraube, D7981, 07981.924, 9x13-H, Treibschrauben, Blechtreibschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsen-Blechschrauben, 9x13, C3, DIN7981, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Vergleiche, ISO, 7049, Blechschrauben, Kreuzschlitz, DIN, Edelstahl, Blechschraube, AM79813913, Linsenkopf-Blechschraube, Zylinder, Parker-Schrauben, Schrauben, DIN 7981 Linsenkopf-Blechschraube, Linsenkopf-Blechschraube DIN 7981, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0254*
€ 0,0377*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,75*
8 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 2,74*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,12*
€ 3,11*
Lager 214
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.