Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahldraht in Dose a 250 g 1,00 mm ca. 40 m


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Edelstahldraht in Dose a 250 g 1,00 mm ca. 40 m
Edelstahldraht in Dose a 250 g 1,00 mm ca. 40 m
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014281
Suchbegriffe:
Edelstahldraht
edelstahldraht
Edelstahldraht • Edelstahl 1.4301 (V2A) • In Dosen à ca. 250 g
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
ca. 40 m
Draht-Ø:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Edelstahl-Draht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
pro Dose
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 18,73*
13 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 4,79*
ab € 12,79*
€ 18,75*
5 Tage
57
pro Dose
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,82*
7 Tage
112
pro Dose
€ 6,99*
ab € 14,53*
€ 21,17*
Lager 214
101
pro Dose
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 22,28*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 22,28*
€ 26,51
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Dose
1 Dose enthält 0,25 Kilogramm (ab € 59,96* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.