Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahldraht in Dose a 250 g 0,50 mm ca.160 m


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Edelstahldraht in Dose a 250 g 0,50 mm ca.160 m
Edelstahldraht in Dose a 250 g 0,50 mm ca.160 m
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014243
Suchbegriffe:
Edelstahldraht
edelstahldraht
Edelstahldraht • Edelstahl 1.4301 (V2A) • In Dosen à ca. 250 g
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Länge:
ca. 160 m
Draht-Ø:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Edelstahl-Draht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
pro Dose
€ 4,79*
ab € 13,92*
€ 20,24*
pro Dose
€ 4,90*
ab € 13,21*
€ 20,32*
5 Tage
29
pro Dose
€ 4,95*
ab € 14,06*
€ 20,41*
7 Tage
31
pro Dose
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 22,56*
Lager 214
31
pro Dose
€ 4,30*
ab € 16,44*
€ 23,20*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 23,20*
€ 27,61
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Dose
1 Dose enthält 0,25 Kilogramm (ab € 65,76* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.