Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bauleuchte, 50 W Typ Hamburg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bauleuchte, 50 W Typ Hamburg
LED-Bauleuchte, 50 W Typ Hamburg
Artikel-Nr.:
     214G-4260170164841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260170164841
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Bauleuchte • Gehäusematerial: schlagfestes Gummi • LED-Chip stoßfest und wartungsfrei • Nahezu blendfrei und schattenarm • 5-m-Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker • 3 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite • Sehr niedriger Energieverbrauch • Keine Verbrennungsgefahr, geringe Wärmeentwicklung • IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Breite:
290 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
110 mm
Lichtstrom:
4800 lm
Leistung:
50 W
Farbtemperatur:
4500–5000 K
Lebensdauer:
50000 h
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, bauleuchte ip 54, arbeitsstellenscheinwerfer, baustrahler 5500 k, Strahler, LED-Fluter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 133,32*
€ 163,08*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 163,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 164,72*
3 Tage
2
€ 6,99*
ab € 136,09*
€ 166,53*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 175,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.