Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260170164841, Diverse LED-Bauleuchte, 50 W Typ Hamburg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1098057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260170164841
EAN/GTIN:
     4260170164841
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260170164841, LED-Bauleuchte, 50 W Typ Hamburg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Lichtstrom:
4800 lm
Farbtemperatur:
45005000 K
Lebensdauer:
50000 h
Breite:
290 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
110 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, bauleuchte ip 54, arbeitsstellenscheinwerfer, baustrahler 5500 k, Strahler, LED-BAULEUCHTE,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 132,86*
€ 164,27*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 132,57*
€ 164,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 165,93*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 135,45*
€ 167,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 169,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.