| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260108681273 Herst.-Nr.: 3-216-49 EAN/GTIN: 4260108681273 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Schnittschutzstiefel unter Verwendung der mitgelieferten Klammern • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Gepolsterte Lederlasche • Fersen-Reflektor • PU-Überkappe Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Schutz gegen Kettensägeschnitte (Schnittschutzklasse 1) Weite: 12 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 49 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel gr 49 s3 weite 12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,38* | € 92,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,96* | € 92,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,48* | € 93,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,70* | € 96,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 80,57* | € 101,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|