| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301589 Herst.-Nr.: 3-216-49 EAN/GTIN: 4260108681273 |
| |
|
| | |
| Schnürstiefel »HUNTER LOW 2-in-1«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Schnittschutzstiefel unter Verwendung der mitgelieferten Klammern • Wasserdichte und atmungsaktive Membran • Gepolsterte Lederlasche • Fersen-Reflektor • PU-Überkappe Fußbett: Anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) Material: Obermaterial: Rind-Glattleder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, Schutz gegen Kettensägeschnitte (Schnittschutzklasse 1) Weite: 12 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 49 | Herstellerartikelnummer: | 3-216-49 | Herstellername: | Priebs L. GmbH & Co. KG | Markenname: | Lupriflex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel gr 49 s3 weite 12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,32* | € 90,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,87* | € 90,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,00* | € 91,33* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 75,32* | € 92,00* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,27* | € 95,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|