| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260042674157 Herst.-Nr.: 12139017 EAN/GTIN: 4260042674157 |
| |
|
| | |
| Anstoßkappe »neo« Eigenschaften: • Intelligentes Lüftungssystem Ausführung: • Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff • Schirmlänge ca. 4 cm Zulassung/Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon Kopfweite: 53–61 cm Gewicht: ca. 195 g Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, voss helme anstoßkappen, Kappe, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., Schutzkappe, Kopfschutz, Schirmkappe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,93* | € 21,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,89* | € 21,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,06* | € 22,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,08* | € 22,37* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,52* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|