Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten 750mm, D 80mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten 750mm, D 80mm, schwarz
Flexipfosten 750mm, D 80mm, schwarz
Flexipfosten 750mm, D 80mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-4250410122274
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12222 SG
EAN/GTIN:
     4250410122274
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexipfosten • Extrem robust und flexibel • Richtet sich wieder auf und schont die Fahrzeuge • Reflektierend • Inklusive Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Ausführung:
schwarz
Gesamtlänge:
750 mm
Pfosten-Ø:
80 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 4,79*
ab € 27,22*
€ 35,19*
3 Tage
8
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 35,23*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 28,83*
€ 37,35*
€ 5,95*
ab € 28,65*
€ 38,43*
Lager 214
35
€ 4,30*
ab € 32,68*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,71*
Zubehör
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.