Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco
Artikel-Nr.:
     214G-4081600563610
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5152156100
EAN/GTIN:
     4081600563610
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED, gerade • Zirkonkorund • Kunststoffteller mit Kühlschlitzen • M14-Gewinde • Für Flächen-, Kantenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
60
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
46
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,13*
1 Tag
46
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,16*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 3,5909*
€ 5,2209*
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 5,28*
Lager 214
46
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.