| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726000057 Herst.-Nr.: 4063726000057 EAN/GTIN: 4063726000057 |
| |
|
| | |
| Kabelmesser • Klappbar • Klinge aus Spezialstahl • Glatte Klinge mit 2 Kerben • Kunststoffgriff Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gesamtlänge: | 192 mm | Klingenlänge: | 82 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,9905* | € 5,7705* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,01* | € 5,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,20* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|