Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering Typ F für EX4 Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltering Typ F für EX4 Ledlenser
Haltering Typ F für EX4 Ledlenser
Haltering Typ F für EX4 Ledlenser
Artikel-Nr.:
     214G-4058205012768
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500956
EAN/GTIN:
     4058205012768
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
gürteltasche taschenlampe ledlenser
Helmhalterung Intelligent Clip Typ F für LED-Taschenlampe EX4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
6,8 mm
Gewicht:
41 g
Breite:
9 mm
Höhe:
5,6 mm
Weitere Suchbegriffe: gürtelclip, ledlenser gürtelclip, Haltering, Halter, für, Taschenlampe, Halter für Taschenlampe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 6,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,12*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.