Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltering Typ F für EX4 Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haltering Typ F für EX4 Ledlenser
Haltering Typ F für EX4 Ledlenser
Haltering Typ F für EX4 Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682686
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500956
EAN/GTIN:
     4058205012768
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
gürteltasche taschenlampe ledlenser
Gürtelhalterung Intelligent Clip Typ F für LED-Taschenlampe EX4
Weitere Informationen:
Länge:
6,8 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
5,6 mm
Gewicht:
41 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
500956
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: gürtelclip, ledlenser gürtelclip, Haltering, Halter, für, Taschenlampe, 3090589060, 90589060
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,09*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,70*
€ 6,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,12*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.