| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569860550 Herst.-Nr.: 705642c17/48 EAN/GTIN: 4053569860550 |
| |
|
| | |
| Halbschuh »Fast« S1P SRC ESD Zulassung/Norm: S1P SRC ESD Ausführung: • Ergonomische Passform • Atmungsaktiv • Rutschfest • Hochbaständiges Profil • Antistatisch • Elektrisch dissipativ Sohle: PU-Schaum-Innensohle mit saugfähigem und saugfähigem Polyestergewebe überzogen, Anti-Perforations-Zwischensohle mit mehrschichtigem Gewebeeinsatz, metallfreie PU-Zwischensohle und ESD Active Safety-Sohle aus kompaktem PU Material: Synthetisches Material: Digitex- und Holipol-Kunststoff mit Zehen, Ferse und Schnürung aus Lyliane-Wildleder Sicherheit: Kappe aus ultraleichtem und widerstandsfähigem Aluminium Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,38* | € 75,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,74* | € 75,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,80* | € 75,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,98* | € 76,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,24* | € 80,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|