| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569828604 Herst.-Nr.: 702325c6g/48 EAN/GTIN: 4053569828604 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Poseidon«, S3 SRC Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: • Wasserdichtes Obermaterial • Mit Reflexelementen • Gelenkschonend • Innenfutter aus atmungsaktiven Textilgewebe Fußbett: PU Schaumstoff Sohle: Antistatische Gummi-Laufsohle Vibram®, antistatische PU-Zwischensohle Material: Leder mit Textil, wasserdichte Membran aus Gore Tex Sicherheit: Schutzkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere, nicht metallische Sohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 gr. 48, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschuh, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 111,60* | € 134,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,71* | € 134,68* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,62* | € 137,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,15* | € 137,91* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,98* | € 146,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|