| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569813549 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813549 |
| |
|
| | |
| Stretchfolie, SafeWrap • Vorgedehnte Stretchfolie, dadurch extrem dünn, stark und zäh • Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt • Einsparung durch SafeWrap: 50 % Stretchfolie, 20 % Arbeitszeit, 50 % Abfall, 50 % Entsorgungskosten, 80 % Verpackungs-Volumen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Länge: | 300 m | Stärke: | 8 µm | Breite: | 430 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, Folie, Handstretchfolie, Strechfolie, Versandhilfe, Verpackungsfolie, Handabrollfolie, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 16 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,84* | € 6,73* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,10* | € 6,79* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 5,20* | € 6,91* | | | | | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 5,62* | € 7,49* | | | | Lager 214 | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 10,65* | € 14,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0355* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 113,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|