| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569790284 Herst.-Nr.: 108523 EAN/GTIN: 4053569790284 |
| |
|
| | |
| Magnetschnäpper Simplec • Material: Kunststoff / Metall • Beweglich gelagerte Magnet-Systeme mit Langlöchern • Abgedeckte Magnete (Ausnahme Simplec 6) • Befestigung mit Rundkopfschrauben Ø 3 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | braun | B: | 14,8 mm | H: | 13,0 mm | Haftkraft: | 6 kg | L1: | 45,3 mm | L2: | 37,4 mm | L3: | 28,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,9671* | € 1,8071* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,83* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,00* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|