Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Kegelsenker ungleiche Teilung HSS TiZrN 90Grad 19mm BECK
Artikel-Nr.:
     214G-4053569724081
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30662987
EAN/GTIN:
     4053569724081
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Kegelsenker 90°, ZrN-beschichtet • HSS • DIN 335 C • 3 Schneiden mit stark ungleicher Teilung zur Vermeidung von Rattermarken oder unrunden Senkungen • Spitzenwinkel 90° • Axial und radial hinterschliffen • Versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichen Werkstoffe • Gerade Spannuten • Schaft zylindrisch • Mit Spezialbeschichtung • Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung • Zur Fertigung exakter 90°-Senkungen • Extrem vibrationshemmend • Auch für die handbetriebene Anwendung geeignet • Schafttoleranz h9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 beck, Entgratwerkzeug, Entgratsenker, HSS, Senker, Kegelsenker, ungleich, geteilt, Entgrat-Senker, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 30,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,36*
€ 30,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 31,06*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 23,18*
€ 31,57*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 32,82*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.