| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569231497 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569231497 |
| |
|
| | |
| U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt • Bewährte Import-Qualität • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | A: | 111 mm | B: | 60 mm | C: | 157 mm | S: | 4,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,44* | € 2,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,46* | € 2,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1,81* | € 3,07* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,88* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|