Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING U-Pfostenlasche verzinkt, 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING U-Pfostenlasche verzinkt, 111
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING U-Pfostenlasche verzinkt, 111
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING U-Pfostenlasche verzinkt, 111
Artikel-Nr.:
     223-8282607
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231497
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger

CAB FASTENING U-Pfostenlasche verzinkt, 111

U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt
• Zum Aufschrauben oder Aufdübeln
• Bewährte Import-Qualität
• Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm
• Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm.
• Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune

Palettenmenge: 500 Stück.
Weitere Informationen:
A:
111 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
Stärke S:
4,0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
zum Aufdübeln
Befestigung:
Anker
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bodenloch-Ø:
10,5 / 14,0 mm
Bodenlochzahl:
2 / 1 St.
Palettenmenge:
500 St.
Seitenloch-Ø:
10,5 mm
Ø Bolzenloch:
14,0 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Seitenlochzahl:
6 St.
Tiefe Schenkel:
60 mm
Typbezeichnung:
Pfostenträger
Länge Schenkel:
157 mm
Materialstärke:
4 mm
Anwendungsbereich:
Holz
Anzahl Bolzenloch:
1 mm
Tiefe Auflagefläche:
60 mm
Breite Auflagefläche:
111 mm
Anwendbare Materialien:
Holz
Lochtyp Auflagefläche:
Rundloch
Befestigung des Pfosten:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,44*
7 Tage
208
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,46*
7 Tage
177
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,50*
Lager 223
207
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 3,08*
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.