Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231268
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 8,0 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 400 mm Palettenmenge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
91 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
134
€ 4,79*
ab € 16,01*
€ 21,86*
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 21,90*
6 Tage
158
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,05*
1 Tag
158
€ 6,90*
ab € 16,47*
€ 22,40*
Lager 214
173
€ 4,30*
ab € 33,08*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.