Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 91 Stärke 8,0mm CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231268
EAN/GTIN:
     4053569231268
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, schwere Ausführung • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern: Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Materialstärke: 8,0 mm Palettenmenge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
A:
91 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Holzverbinder, H-Pfostenträger, mm, Einbetonieren, Import, 8, 0, zum, Qualität, Materialstärke, feuerverzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 21,64*
Lager 7
101
€ 4,79*
ab € 15,91*
€ 21,65*
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 21,69*
7 Tage
119
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 21,85*
2 Tage
119
€ 8,50*
ab € 20,77*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.