Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     214G-4053569227933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227933
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Containernetz • Geknotetes Netz aus Polyethylen • Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw • Einfaches Handling • Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände • Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ Hinweis: Gummiseile sind optional.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
grün
Länge:
4,0 m
Stärke:
2,5 mm
Breite:
3,0 m
Maschenweite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, gepäcknetz 3x4m, autonetz, ladungssicherungsnetz 3x4 meter, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Sicherungs-Netz, Container-Netz, Zubehör, für, Container, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
91
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,69*
€ 37,78*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,62*
€ 37,79*
10 Tage
77
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,11*
€ 38,54*
2 Tage
91
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,57*
€ 38,81*
Lager 214
91
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,37*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 2,86417* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.