Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     4012-780960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227933
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
";Containernetz

• Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw
• Einfaches Handling
• Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände
• Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³
• Geknotetes Netz aus Polyethylen

Hinweis: Gummiseile sind optional.

"
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Breite:
3 m
Farbe:
grün
Knotenzugfestigkeit:
112 kg
Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Stärke:
2,5 mm
Maschenweite:
45 mm
Randkettelung:
8 mm
Temperaturbelastung:
–85 bis +90 °C
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, gepäcknetz 3x4m, autonetz, ladungssicherungsnetz 3x4 meter, 30901153, Container, Container-Netz, für, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Sicherungs-Netz, Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,10*
€ 36,94*
Lager 4012
84
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,26*
€ 37,29*
9 Tage
71
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,29*
€ 38,37*
1 Tag
85
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,49*
€ 38,68*
5 Tage
84
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 2,355* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.