Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 4,0x3,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     5417B-p878539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227933
EAN/GTIN:
     4053569227933
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Containernetz • Geknotetes Netz aus Polyethylen • Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw • Einfaches Handling • Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände • Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ • Farbe: grün Hinweis: Gummiseile sind optional.
Weitere Informationen:
Maschenweite:
45
Breite:
3
Farbe:
grün
Stärke:
2,5
Material:
Polyethylen
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Einsatztemperatur:
-85 bis +90 °C
statische Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Abmessung:
4000 x 3000 m
Max. Zugfestigkeit:
112 kg
Länge:
4000 m
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, gepäcknetz 3x4m, autonetz, ladungssicherungsnetz 3x4 meter, Transportgeräte, Sicherungsnetze, Hebe-
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 36,97*
3 Tage
87
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,46*
€ 37,31*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,24*
€ 38,33*
2 Tage
91
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,31*
€ 38,64*
7 Tage
87
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 2,2525* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.