| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569216524 Herst.-Nr.: 74651CD26/43 EAN/GTIN: 4053569216524 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Maranello«, S3 SRC Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: • Mit innovativem Block-up-System • Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Fußbett: antistatisch Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle Weite: 10,5 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, grisport®, Grisport, Footwear, S.p.A-, Stiefel, Sicherheitsschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,93* | € 79,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,76* | € 79,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 65,92* | € 80,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,90* | € 80,89* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 68,06* | € 85,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|