Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D30,24kt,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D30,24kt,DL/DR
ST-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D30,24kt,DL/DR
ST-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D30,24kt,DL/DR
ST-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D30,24kt,DL/DR
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104562
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3446232
EAN/GTIN:
     4053569104562
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Einsteck-Schiebetürschloss Nr. 1625-PZ und PZW, mit Hakenfalle, für Rohrrahmentüren • Hakenfalle Edelstahl glanzvernickelt • Kasten verzinkt • Für Profilzylinder vorgerichtet • DIN rechts/links verwendbar • Stulp 24 x 245 mm, kantig • Nuss: 8-mm-Vierkant
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
PZW
Lief.-Art.-Nr.:
3446232
Entfernung:
92 mm
Dorn:
30 mm
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschloss, Rohrrahmen-Schiebetürschloss, Schiebetür-Rohrrahmenschloss, schiebetorschloss dornmaß30 mm, schiebetür einsteckschloss, schiebetürschloss kfv, Falle, Fallenschloss, Rohrrahmen, Rohrrahmenschloss, Schloss, Hakenriegelschloss, Hakenriegel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,01*
€ 105,38*
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 85,39*
€ 106,32*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 86,02*
€ 107,13*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,49*
€ 109,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 88,32*
€ 112,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.