Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz
PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz
PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz
PT-Einsteckriegelschloss,60-PZ,D30,24kt,DL/DR verz
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104449
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3445512
EAN/GTIN:
     4053569104449
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Einsteck-Riegelschloss Nr. 60 PZ für Rohrrahmentüren • PZ-gelocht • Stulpausführung: 160 x 24 mm, kantig • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 2 tourig • Riegelausschluss 25 mm • Riegel glanzverzinkt • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Standard
Lief.-Art.-Nr.:
3445512
Dorn:
30 mm
Oberfläche Stulp:
hell verzinkt
Weitere Suchbegriffe: einsteck riegelschloss, Riegel, Rohrrahmen, Rohrrahmenschloss, Riegelschloss, Schloss, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 27,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 27,73*
€ 4,90*
ab € 19,54*
€ 27,84*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,1077*
€ 28,8477*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 21,16*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.