| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053238431562 Herst.-Nr.: FLBH-DB-056 EAN/GTIN: 4053238431562 |
| |
|
| | |
| Bundhose »Flexolution« Ausführung: • Hosenbund dehnbar durch flexibles Gummiband • Zwei integrierte Eingrifftaschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine davon mit Münzfach • Metallreißverschluss im Hosenschlitz • Zwei verstärkte Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, eine davon mit Patte und Druckknopf • Eine Cargotasche als Koffertasche mit Patte und Druckknopf, zusätzlich integrierte Tasche mit Reißverschluss • Griffige Zipper, ergonomisch geformt • Beidseitige Zollstocktaschen, eine davon mit Zusatztaschen • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastischen Schritt- und Kniekehlen-Einsatz • Möglichkeit die Hose zu verlängern • Reflektierende Applikationen • Knietaschen für Einschubkissen aus CORDURA® • Saumabschluss aus CORDURA® Material: Canvas 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | dunkelblau/grau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,34* | € 45,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,51* | € 47,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,68* | € 50,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|