Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 50mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 50mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 50mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 50mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4052256001184
Herst.-Nr.:
     21.02.003.8x10000x50
EAN/GTIN:
     4052256001184
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM • Einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
8 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1951*
€ 2,6098*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1947*
€ 2,6147*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 4,79*
ab € 2,1992*
€ 2,8992*
5 Tage
30
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,06*
Lager 214
30
10
pro Meter
€ 4,30*
ab € 2,3871*
€ 3,2307*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,2307*
€ 3,84453
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,1607*
€ 3,76123
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,9736*
€ 3,53858
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,8436*
€ 3,38388
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,7636*
€ 3,28868
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,7371*
€ 3,25715
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,3871*
€ 2,84065
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00003* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 32,307* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.