Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm, B 9mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm, B 9mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm, B 9mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 5mm, B 9mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4052256000958
Herst.-Nr.:
     21.02.003.5x10000x9
EAN/GTIN:
     4052256000958
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM • Einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
5 mm
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
100
€ 6,90*
ab € 0,3302*
€ 0,4402*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3562*
€ 0,4662*
1 Tag
220
100
Frei Haus
ab € 0,3415*
€ 0,4669*
100
€ 4,80*
ab € 0,3906*
€ 0,5106*
Lager 214
220
10
€ 4,30*
ab € 0,3569*
€ 0,5348*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 5,348* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.