Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 15mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 15mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 15mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 15mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4052256000811
Herst.-Nr.:
     21.02.003.3x10000x15
EAN/GTIN:
     4052256000811
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM • Einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
3 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,369*
€ 0,479*
1 Tag
280
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3816*
€ 0,5189*
6 Tage
238
10
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,3697*
€ 0,5297*
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,3658*
€ 0,5514*
Lager 214
280
10
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,3989*
€ 0,5877*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,5877*
€ 0,69936
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 5,877* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.