Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma
Halbschuh 643860, S1P,ESD,SRC,HRO,Gr.44 Puma
Artikel-Nr.:
     214G-4051428075473
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     643860/44
EAN/GTIN:
     4051428075473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Xcite Grey Low 643860«, S1P SRC HRO ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD Ausführung: • Metallfrei • Atmungsaktiv • Anatomische Form mit Längsgewölbeunterstützung • Vorderkappenschutz • Sohle 300°C hitzebeständig • Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton Fußbett: evercushion® BA Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten Material: Schaft aus SAFETY KNIT, evercushion® Schaumstoff Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,08*
€ 101,85*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 103,32*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 89,14*
€ 108,49*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,32*
€ 110,68*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 124,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,26*
€ 147,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,36*
€ 143,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,16*
€ 134,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,34*
€ 128,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 107,14*
€ 127,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 99,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.